Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6555587 Herst.-Nr.: SB40WALU EAN/GTIN: 4012195925927 |
| |
|
| | |
| 90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand. Ausführung: Steck, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 40 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | SB40WALU | Ident Code: | 2046016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,73675* | € 186,44685* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,46005* | € 207,46005* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 181,23* | € 211,18005* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 196,8501* | € 229,4901* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,1863* | € 264,29625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 13,12334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|