| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6556118 Herst.-Nr.: BSKP-E0406 EAN/GTIN: 4012195953937 |
| |
|
| | |
| Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Ausführung: links/rechts, Werkstoff des Isoliermaterials: Glasfaser-Leichtbeton, Anzahl der beflammbaren Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 30, Ummantelung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKP-E0406 | Ident Code: | 7214705 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,17* | € 22,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,73* | € 25,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,82* | € 25,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,80* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|