| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6559057 Herst.-Nr.: FMCD5232SW EAN/GTIN: 4011377087408 |
| |
|
| | |
| für Einsätze Art.-Nrn.: 230 ME, 232 ME und 224 ME Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und funkgesteuertes Bedienen elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen Betrieb mit geeigneten Funksendern Montage auf Jalousieeinsatz Produkteigenschaften Positionierung von Behängen über Szenenaufruf Position für Sonnenschutz und Dämmerung Statusrückmeldung an Funksender Behanglaufzeit speicherbar Statusanzeige mit LED Mit eNet-Server einstellbar: Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit Umsteuerzeit bei Richtungswechsel Laufrichtung invertierbar Bediensperren Nebenstellenauswertung deaktivieren Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Update der Gerätesoftware Fehlerspeicher auslesen Bedienung Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder an einer angeschlossenen Nebenstelle. Jalousie fahren Taste oben oder unten länger als eine Sekunde drücken. Der Behang fährt in gewünschter Richtung bis in Endlage oder stoppt bei erneutem Tastendruck. Die Status-LED leuchtet, solange der Behang angesteuert wird. Lamellen verstellen Taste oben oder unten kürzer als eine Sekunde drücken. Ein fahrender Behang wird gestoppt und ein stehender Behang kurz angesteuert. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Zufallsgenerator: false, mit Memory-Funktion: false, Werkstoffgüte: Duroplast, mit Astro-Programm: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Integrierte Zeitschaltuhr: false, Aussperrsicherung: false, mit Glasbruchmelderanschluss: false, mit Helligkeitssensoranschluss: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Geeignet für Regensensor: false, Geeignet für Windsensor: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | FMCD5232SW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,50* | € 118,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,59* | € 118,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,34* | € 122,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|