Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M8, A4, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6582601
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SWSM8A4
EAN/GTIN:
     4012196095513
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A. Ausführung: offene Außenverzahnung, Außendurchmesser: 15 mm, Innendurchmesser: 8,4 mm, Stärke: 2,4 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SWSM8A4
Ident Code:
3404377
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, din 6798, Doppelter Federring, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2391*
€ 0,3225*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2454*
€ 0,3254*
100
€ 5,00*
ab € 0,2612*
€ 0,3512*
100
€ 3,90*
ab € 0,269*
€ 0,359*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2888*
€ 0,3888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.