Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklichtmodul, orange, LED, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597750
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL4-BL230-A
EAN/GTIN:
     4015081678877
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinklichtmodul, Farbe orange, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: orange, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Blinklicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL4-BL230-A
Ident Code:
171354
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,61*
€ 59,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 62,10*
€ 5,00*
ab € 53,11*
€ 67,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,42*
€ 69,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,44*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,91*
Zubehör
Eaton
171311 SL4-SWD
ab € 169,56*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,12*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,39*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,25*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,63*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.