Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklichtmodul, grün, LED, 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6597844
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-BL120-G
EAN/GTIN:
     4015081679263
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Blinklichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: grün, Außendurchmesser: 73 mm, Funktion: Blinklicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 110...120 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 110...120 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL7-BL120-G
Ident Code:
171391
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,47*
€ 70,26*
€ 4,00*
ab € 58,66*
€ 75,85*
€ 5,00*
ab € 60,60*
€ 76,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,09*
€ 78,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 86,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,92*
Ähnlich
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 93,57*
Ähnlich
Eaton
177312 SL7-CB-800
ab € 85,99*
Ähnlich
Eaton
171445 SL7-CB-400
ab € 52,41*
Ähnlich
Eaton
171449
ab € 29,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.