Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6672714 Herst.-Nr.: VW3M5501R50 EAN/GTIN: 3606480564529 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt. Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: ohne, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 5 m, Mantel-Farbe: orange, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 8, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -40...80 °C, Außendurchmesser ca.: 28 mm, Nennspannung: 200...600 V, Schutzart (IP): sonstige, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VW3M5501R50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Synchronmotor, as-i kabel, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,68* | € 118,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,60* | € 119,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,41* | € 159,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,53* | € 165,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 163,55* | € 178,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|