Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 KABELMANSCHETTEN BIS 250A KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6673855
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     87515
EAN/GTIN:
     3303430875154
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhuelse 120mm²
aderendhülsen schneider
Set bestehend aus 12 Manschetten, 250A, 120mm² Cu/Al-Kabel Farbe: schwarz, Hülsenlänge: 207 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 120 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: false, Werkstoff: sonstige, mit Kennzeichnungsfahne: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
87515
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,56*
€ 99,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,55*
€ 99,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,29*
€ 101,35*
€ 5,95*
ab € 87,24*
€ 103,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,19*
€ 114,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.