Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6689104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MEMAX17,5G3-U1KMGY
EAN/GTIN:
     4046356840934
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 Farbe: sonstige, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEMAX17,5G3-U1KMGY
Ident Code:
2201537
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 5,55*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 6,19*
22 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 6,62*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 6,68*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 6,73*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 668,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,5041*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,674*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 140,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 135,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 242,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 604,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.086,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.