Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluft-System mit Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6829547
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     WS320B
EAN/GTIN:
     4012799952213
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Bypass-Ausführung: Mit Bypass und Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher. Gerät als Linksausführung. Hocheffizientes Lüftungsgerät erreicht Energieeffizienzklasse A+ ohne optionales Zubehör. Modulierender, automatischer 100% Bypass zur passiven Sommernachtskühlung mit einstellbarer minimaler Zuluft-Temperaturbegrenzung. Kurzbeschreibung: Zentrales kompaktes sehr leises Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Besonders geeignet für modernen Neubau und Sanierungen. KFW-Förderfähigkeit und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Montage wandhängend, bzw. stehend (optional). ISO Coarse 85% (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 80% (F7) Pollenfilter in der Außenluft. Eine Filterkaskade (ISO Coarse 85%/ISO ePM1 80%) in der Außenluft ist möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochmodernen Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern, bzw. Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikaten nach VDI 6022, Blatt 1. Vollkommene Trennung der Abluft-/ Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. Alle Wohnungslüftungsgeräte sind per APP (air@home) und das browserbasierte Webtool (air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Serienmäßiger USB-Anschluss zur Inbetriebnahme, Steuerungs-Update und Service. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochenergieeffizienten Ventilatoren in EC-Technologie. Die integrierte / automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte/Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Frostschutz- und Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz). Alle Geräte zeichnen sich aus durch eine an den wirklichen Bedarf angepasste Frostschutzstrategie. Zudem verfügen alle Geräte über einen Multifunktionskontakt für die Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen oder Kühlung. 2 Eingangskontakte (12 V und 230 V) sind vorhanden für z.B. sicherheitstechnische Abschaltungen. Diverse Ein-/ Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung zu anderen haustechnischen Geräten z.B. Wärmepumpe. Integrierte MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) für Integration in die Gebäudeleittechnik. Das optionale Steckmodul K-SM ermöglicht die Integration in KNX-Gebäudesysteme. Das optionale Steckmodul E-SM ermöglicht die Integration in EnOcean-Systeme. Optionale Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 für Erweiterungsfunktionen wie z.B. Druckkonstanz-Regelung der EC-Ventilatoren, Zonenklappe, Sole-Erdwärmetauscher (geregelte Pumpe), Filterdifferenzdruckmessung. Maximale Geräte-Flexibilität durch verschiedenste Ausstattungs-/ Anschlussmöglichkeiten. Moderne Geräte-Modultechnik ermöglicht eine einfache Nachrüstbarkeit (z.B. Vorheizung, Bypass) sowie hohe Benutzerfreundlichkeit für Service und Wartung. Gehäuse: Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. Dichtes wärmebrückenfreies Innengehäuse aus temperaturbeständigem, schall- und wärmedämmendem EPP-Material (durchschnittliche Wandstärke 47 mm). EPP-Gehäuse mit sehr guten hygienischen / nicht hygroskopische Eigenschaften. Material geprüft vom Institut für Lufthygiene nach VDI 6022. Kondensatwanne im EPP-Gehäuse integriert. Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen. Schalldämmende Innenauskleidung im Zuluftkanal. Kondensatablauf über Siebventil 1. Optionaler Gerätesiphon DN 40 (siehe Zubehör). Filter: ISO Coarse 85% (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 80% (F7) Pollenfilter in der Außenluft. Optional Filterkaskade (ISO Coarse 85%/ISO ePM1 80%) in der Außenluft möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. Werkzeugloser Filtertausch. Bedienung: Betriebsfertig mit Ein-/Ausschalter. Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Luftstufen, Filterwechselanzeige, Störungsanzeige. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool (air-home.de) über Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B. Liveberichterstellung, Nutzerverwaltung, Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb, Manueller Betrieb / AUS, ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft, Filterabfragen, Fehlermeldungen, Optionales Touchscreen-Bedienteil RLS T2 WS für die Einstellung von: 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit), 4 manuellen Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / MANUELL / AUS), komplette Inbetriebnahme der Wärmerückgewinnungsgeräte möglich, Optionales Design-Bedienteil RLS G1 WS: EIN/AUS, 5 Stufen, Automatikbetrieb, ECO-Zuluft, ECO-Abluft, Filterwechsel- und Störungsanzeige, USB-Anschluss für Service / Inbetriebnahme - kostenlose MAICO-Inbetriebnahmesoftware. Netzwerkeinbindung über integrierte LAN-Schnittstelle. Smart-Home ready (z.B. Loxone über Modbus TCP/IP). Modbus TCP/IP und RTU serienmäßig integriert. Optionales KNX-Steckmodul K-SM für Einbindung in Gebäudeleittechnikknx.org. Optionales EnOcean-Steckmodul E-SM für die Geräteintegration in die EnOcean-Weltenocean-allinace.org. Steuerung: Serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung (maßgebender Feuchtewert). Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. Integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. 3 Temperatursensoren in der Außen-, Fort- und Zuluft. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Bis zu 4 externe Sensoren verschiedener Typen (CO2, VOC, Feuchte) anschließbar. Multifunktionskontakt zur Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen oder Kühlung. Eingänge für sicherheitstechnische Abschaltung über 12 V-Kontakt oder 230 V-Kontakt (z.B. Rauchmelder, Feueralarm, differenzdrucklose Feuerstätte). Zusätzlicher Tastereingang für Auslösung zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung). Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 1 zur Ansteuerung von: 3-Wege-Klappe (z.B. Luft-Erdwärmetauscher), einer geregelten Pumpe (z.B. Sole-Erdwärmetauscher), einer Luftklappe einer Zonenregelung, Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister, Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 2 für: Druckkonstanz der EC-Ventilatoren, Differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung, Diverse Ein-und Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung des Lüftungsgerätes mit einem anderen haustechnischen Gerät wie z.B. Wärmepumpe. Zulassungen und Zertifikate: DiBt-Zulassung. PHI-Zertifikat. Prüfbericht nach DIN EN 13141-7. Zertifikat nach Schweizer energie-cluster.ch. Hygienezertifikate für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher. Eintragung in TZWL / TZWL- Bulletin. Wärmetauscher/Wärmerückgewinnung: Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff (PS). Wärmerückgewinnung bis 96% und Feuchterückgewinnung bis 68%. Hygienezertifikat (keine Bakterien, Virenwachstum / Virenübergang) nach VDI 6022, Blatt 1. Wärmetauscher mit Wasser reinigbar, antimikrobiell. Geräte mit Enthalpie-Wärmetauschern benötigen keinen Kondensatanschluss. Bypass: In den B-Gerätevarianten enthalten. Modulierender, automatischer 100% Bypass zur passiven Sommernachtskühlung mit einstellbarer minimaler Zuluft-Temperaturbegrenzung. Frostschutz: Verhinderung des Wärmetauscher-Einfrierens bei tiefen Temperaturen. Höchst-energieeffiziente Frostschutzfunktion bei K-Geräteausführungen über bedarfsgeregeltes, leistungsmoduliertes elektrisches PTC-Vorheizregister. Bei Nicht-K-Geräteausführungen durch Zuluftventilator-Abschaltung. Em
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
WS320B
Ident Code:
0095.0221
Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,97*
€ 2.540,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.004,37*
€ 3.238,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.131,80*
€ 3.376,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.319,05*
€ 3.550,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.546,84*
€ 3.781,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.781,66*
€ 4.500,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.734,57*
€ 4.444,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.606,42*
€ 4.291,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.548,81*
€ 4.223,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.546,84*
€ 4.220,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.