| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840009 Herst.-Nr.: AE75 EAN/GTIN: 4010184020332 |
|
|
| | |
| Einbaufertiges Abluftelement mit Einbauring aus weißem Kunststoff, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Bewirkt konstanten Volumenstrom bei unterschiedlichen Druckverhältnissen zwischen 40 und 160 Pa. Für Wand- und Deckeneinbau geeignet. Hochwertiges Design in aerodynamischer Form mit niedrigen Schallwerten. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AE75 | Ident Code: | 02033 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,30* | € 26,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 19,54* | € 27,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,92* | € 27,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,25* | € 28,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,83* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|