Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADAX-VAR Hochdruck-Rohrventilator IP54 Förderl.freibl.21760cbm/h exp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6841028
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     VARD500/2EX
EAN/GTIN:
     4010184067085
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flansche, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus verzinktem Stahl. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Leistungsaufnahme: 12,5 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: EV000160, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T3, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: Rohr, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP54, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Nenndurchmesser Kanal: 500 mm, Luftmenge unbelastet: 21760 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
VARD500/2EX
Ident Code:
06708
Weitere Suchbegriffe: Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.003,08*
€ 8.560,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.370,10*
€ 8.724,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8.572,16*
€ 8.927,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.927,08*
€ 10.623,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.842,20*
€ 10.522,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.644,71*
€ 10.287,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.572,16*
€ 10.200,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.