| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841386 Herst.-Nr.: AEGB15/30 EAN/GTIN: 4010184020356 |
|
|
| | |
| Einbaufertiges Abluftelement mit Einbauring aus weißem Kunststoff, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Bewirkt konstanten Volumenstrom bei unterschiedlichen Druckverhältnissen zwischen 40 und 160 Pa. Mittels Zugkordel zwischen Grund- und Bedarfslüftung umschaltbar. Für Wand- und Deckeneinbau geeignet. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AEGB15/30 | Ident Code: | 02035 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,27* | € 45,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,92* | € 45,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 34,87* | € 45,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,21* | € 45,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,45* | € 50,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|