| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-6841482 Herst.-Nr.: KSOD500/4/80/50A EAN/GTIN: 4010184086437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kanal-Radialventilator mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, Ventilator-Einheit herausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit, ab BG 450 zusätzliche Verriegelung der Ausschwenkeinheit. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff und verzinktem Stahl. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 DIN ISO 1940 T.1. Antrieb: Drehstrom-Außenläufer-Motor, eingebaute, auf Klemmbrett herausgeführte Thermokontakte, geschlossene Bauweise, Drehzahl mittels 5-Stufentrafo oder elektronisch (stufenlos) regelbar sowie die Steuerung mittels Helios Frequenzumrichter mit allpoligen Sinusfilter ist möglich, Wicklung mitFeuchtschutzimprägnierung, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss an vormontierten Klemmenkasten (IP54). Kanalbreite: 800 mm, Kanalhöhe: 500 mm, Gewicht: 64200 g, Nennleistung: 1,21 kW, Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Volumenstrom: 8430 m³/h, Netzfrequenz: 50 Hz, Fördermitteltemperatur: -40...60 °C, Richtung: radial, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KSOD500/4/80/50A | Ident Code: | 08643 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, drehstrommotor 20 kw, drehstrom normmotor, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |