| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6842589 Herst.-Nr.: ELS-GU EAN/GTIN: 4010184081111 |
| |
|
| | |
| Unterputzgehäuse ohne Brandschutz, mit luftdichter Rückschlagklappe. Ausblasstutzen seitlich, nach oben (Lieferweise), links oder rechts drehbar. Mittels Zubehör-Set (-ARS, Best.-Nr. 8185) umsteckbar für rückseitigen Luftaustritt in beliebiger Position. Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar. Aus Kunststoff in Brandklasse B 2. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzdeckel. Anschluss DN 80 mm. Einsatzgebiet Zur Lüftung von Bad oder WC, mittels Zubehör-Set auch für Zweiraumlüftung von Bad und WC. UP-Einbau in Wand, Decke oder Installationsschächte. Anschluss von 1 oder 2 Geräten an gemeinsame Hauptleitung bis zu 20 Geschossen. Brandschutz durch Einsatz von Deckenschotts herstellbar. Farbe: weiß, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussdurchmesser: 80 mm, mit Brandschutz-Absperrung: false, Einbaumaß-Breite: 230 mm, Einbaumaß-Höhe: 230 mm, Einbaumaß-Tiefe: 89 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ELS-GU | Ident Code: | 08111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,37* | € 40,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 31,16* | € 40,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 33,31* | € 43,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,07* | € 45,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,89* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|