Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz mit Fassa und 2 Leistungsstufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6842605
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ELS-V60/35
EAN/GTIN:
     4010184081333
Suchbegriffe:
Badlüfter
WC-Lüfter
Badventilator
Badezimmerventilator
Ventilator-Einsatz *ultraSilence* ohne Nachlauf, mit 2 Leistungsstufen 60/35 m³/h Volumenstrom für Bedarfs- und Grundlüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklappbaren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Bedarfs und Grundlüftungsstufe Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Die große Stufe wird dann parallel zum Raumlicht,manuell über handelsüblichen 2-poligen Ein/Ausschalter gesteuert. Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör Nr. 1306) möglich. Leistung: Bedarfslüftung = 60 m³/h, Grundlüftung = 35 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 35/26 dB(A) Schallleistung 39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutzisoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O, 3x1,5mm² Nennstrom: 0,13 A, Montageart: Aufputz/Unterputz, Zusammenstellung: mit Grundlastschaltung, Farbe: weiß, Breite: 260 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 130 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 60 m³/h, Nennweite: 80 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1064 1/min, Fördermitteltemperatur: 0...40 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
ELS-V60/35
Ident Code:
08133
Weitere Suchbegriffe: Rohreinschubventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.