Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 125 C SILENTBOX Rohrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6842915
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     SB125C
EAN/GTIN:
     4010184095620
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
Radial-Rohrventilator mit geräuschgedämpftem Gehäuse. Schalldämmendes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre abgestimmt. Schallabsorbierende Lochblech-Innenauskleidung, mit 50mm starker Mineralfaserplatte hinterlegt. Deckel abnehmbar. Ventilatorraum und Gehäusespirale frei zugänglich. Motor und Laufrad ausschwenkbar. Hochleistungs-Trommel-Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsaufnahme: 0,122 kW, Anschluss: Einschubende, Länge: 400 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart (IP): IP44, mit thermischem Schutz: true, Luftmenge unbelastet: 440 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 125 mm, Max. Lufttemperatur: 65 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
SB125C
Ident Code:
09562
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,03*
€ 410,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,34*
€ 412,66*
€ 5,95*
ab € 359,30*
€ 427,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,57*
€ 431,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 434,80*
€ 506,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,58*
€ 598,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,59*
€ 558,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
09506HELIOS
ab € 329,70*
Ähnlich
Helios
09508HELIOS
ab € 350,63*
Ähnlich
Helios
09510HELIOS
ab € 410,51*
Ähnlich
Helios
09512HELIOS
ab € 504,45*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09563
ab € 367,33*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09564
ab € 515,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.