| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6842931 Herst.-Nr.: KWLEC60ECO EAN/GTIN: 4010184099505 |
| |
|
| | |
| Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 3 Leistungsstufen und Innenfassade aus hochwertigen Kunststoff. Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2 hocheffizienten, stromsparenden Gleichstrom-EC-Ventilatoren, mit Fliegenschutzgitter. Großflächiger Aluminium-Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 70%. Zwei effiziente Luftfilter aus elektrostatischem Material der Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom garantieren beste Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446) einsetzbar. Das Kondensat wird direkt über die Außenabdeckung inkl. Abtropfblech ins Freie abgeleitet. Leistungsregelung erfolgt über das in der Innenfassade integrierte Bedienelement (3 Lüfterstufen). Technische Daten: Förderleistung der einzelnen Stufen: 17/30/60 m³/h Wärmerückgewinnung: > 70% Spannung/Frequenz: 230V/50Hz Leistungsaufnahme: 4 bis 12,0 W Geräuschpegel in 3m Abstand gemessen: 18/22/30 dB(A) Elektrische Zuleitung: NYM-J 3 x 1,5 mm² Gewicht: 6,5 kg Nennstrom: 0,05 A, Breite: 370 mm, Höhe: 370 mm, Tiefe: 350 mm, Gewicht: 6,5 kg, Nennleistung: 8 W, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, mit Wasserlufterhitzer: false, mit Zusatzheizung: false, mit Fernbedienung: false, Volumenstrom: 60 m³/h, mit Heizung: false, Einbindung Solar: false, Wärmerückgewinnung über: sonstige, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 75%, mit Warmwasserbereitung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KWLEC60ECO | Ident Code: | 09950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 818,09* | € 926,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 807,23* | € 926,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 827,77* | € 935,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,67* | € 944,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 926,82* | € 1.041,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|