Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWL Luftbefeuchtereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6842969
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     KWL-LBE250-LWW
EAN/GTIN:
     4010184009221
Suchbegriffe:
Luftbefeuchtereinheit
Luftbehandlungsgerät zur aktiven Befeuchtung der Raumluft in Wohnungen und Aufenthaltsbereichen, patentiertes und geprüftes System, geeignet zum Einbau oder für die Nachrüstung in raumlufttechnischen Anlagen. Die kompakte HygroBox arbeitet nach dem natürlichen Verdunstungsprinzip und stellt eine Konstante Raumluftfeuchte sicher. Der Einstellbereich reicht von 40% bis 60% relativer Feuchte. Die Erwärmung der Luft zum Aufbringen der Verdunstungsenergie, erfolgt über ein integriertes Wasserheizregister. Die Befeuchterwanne, in die der Rotationslamellenverdunster eintaucht, wird über das Trinkwassernetz versorgt. Der Füllstand wird automatisch geregelt. Die Bildung von Keimen und Bakterien in der Einheit wird durch eine kontinuierliche und automatisch überwachte UV-C Desinfektion sowie durch zeitlich gesteuertes Austauschen des Wassers wirksam verhindert. Um die Einheit wirksam gegen Verkalkung zu schützen ist eine Umkehrosmoseeinheit in der Wasserzuleitung integriert Der Rotationslamellenverdunster ist aus Aluminium, die Befeuchterwanne aus Rostfreiem Edelstahl (1.4571), und das kompakte Gehäuse in Stahlblech verzinkter Ausführung, außen pulverbeschichtet in RAL 9010 hergestellt. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KWL-LBE250-LWW
Ident Code:
00922
Weitere Suchbegriffe: Luftbefeuchter (Klima)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.809,16*
€ 4.121,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.973,04*
€ 4.278,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.278,23*
€ 5.091,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.216,58*
€ 5.017,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.052,89*
€ 4.822,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.981,20*
€ 4.737,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.973,04*
€ 4.727,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.