| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6842995 Herst.-Nr.: PU10 EAN/GTIN: 4010184017349 |
| |
|
| | |
| Zur direkten Steuerung/Sollwertvorgabe von EC-Ventilatoren mit Potentiometer-Eingang. Zusätzlich mit Freigabeschalter und LED-Anzeige für den Betriebszustand (abhängig von der Ausstattung der Ventilatortype) Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 65 mm, Beleuchtung: beleuchtet wenn eingeschaltet, Leistungsregelung stufenlos: true, Ausgangsspannung: 0...10 V, Schutzart (IP): IP40, mit Temperatursensor: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PU10 | Ident Code: | 01734 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,06* | € 86,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 70,64* | € 87,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,52* | € 93,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,55* | € 95,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,73* | € 98,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|