| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6844573 Herst.-Nr.: AMD450/24KW EAN/GTIN: 4010184031086 |
| |
|
| | |
| Ventilator mit Direktantrieb, Luftförderrichtung vom Laufrad über Motor drückend. Für horizontale und vertikale Einbausituationen geeignet. Aufstellung unter normalen Witterungsbedingungen und mit bauseitigem Schutz vor Witterungseinflüssen im Freien möglich, das Eindringen von Niederschlagswasser ist auszuschließen. Zylindrisches Rohr als Ventilatorgehäuse, Ausführung aus Stahlblech mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155 Blatt 3. Strömungstechnisch optimiertes Nachleitrad aus Stahlblech, eingebaut zur Druckerhöhung, für höchste Effizienz und maximale Wirkungsgradsteigerung. Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung in RAL 7015 (Farbe: Grau). Gehäuseklemmenkasten aus Kunststoff mit kundenseitiger Kabelverschraubung, außen an Ventilatorgehäuse auf separatem Halter angebracht. Axiales Laufrad mit zehn aerodynamisch profilierten Schaufeln aus Aluminiumguss. Laufrad direkt auf Motorwelle aufgesteckt. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Schaufeln im Stillstand stufenlos verstellbar. Drehstrom - Normmotor, Schutzart IP 55, direkt im Luftstrom angeordnet, serienmäßiger Kaltleiter PTC als Wicklungsschutz. Leistungsaufnahme: 4 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 378 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP54, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 519 mm, Luftmenge unbelastet: 14970 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 450 mm, Max. Lufttemperatur: 60 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: true, Motor mit 2 Drehzahlen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AMD450/24KW | Ident Code: | 03108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.299,42* | € 1.461,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.308,03* | € 1.468,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.355,03* | € 1.541,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.376,25* | € 1.544,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.463,10* | € 1.635,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|