Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Mitteldruckventilator 3-PH 400 V, 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6844575
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     AMD450/41,1KW
EAN/GTIN:
     4010184031109
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Ventilator mit Direktantrieb, Luftförderrichtung vom Laufrad über Motor drückend. Für horizontale und vertikale Einbausituationen geeignet. Aufstellung unter normalen Witterungsbedingungen und mit bauseitigem Schutz vor Witterungseinflüssen im Freien möglich, das Eindringen von Niederschlagswasser ist auszuschließen. Zylindrisches Rohr als Ventilatorgehäuse, Ausführung aus Stahlblech mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155 Blatt 3. Strömungstechnisch optimiertes Nachleitrad aus Stahlblech, eingebaut zur Druckerhöhung, für höchste Effizienz und maximale Wirkungsgradsteigerung. Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung in RAL 7015 (Farbe: Grau). Gehäuseklemmenkasten aus Kunststoff mit kundenseitiger Kabelverschraubung, außen an Ventilatorgehäuse auf separatem Halter angebracht. Axiales Laufrad mit zehn aerodynamisch profilierten Schaufeln aus Aluminiumguss. Laufrad direkt auf Motorwelle aufgesteckt. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Schaufeln im Stillstand stufenlos verstellbar. Drehstrom - Normmotor, Schutzart IP 55, direkt im Luftstrom angeordnet, serienmäßiger Kaltleiter PTC als Wicklungsschutz. Leistungsaufnahme: 1,1 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 378 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 400 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP54, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 519 mm, Luftmenge unbelastet: 10120 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 450 mm, Max. Lufttemperatur: 60 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: true, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
AMD450/41,1KW
Ident Code:
03110
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,13*
€ 1.178,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.007,94*
€ 1.184,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,61*
€ 1.218,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.089,04*
€ 1.241,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.152,90*
€ 1.314,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,37*
€ 1.564,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,08*
€ 1.550,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,93*
€ 1.479,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,62*
€ 1.432,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,90*
€ 1.371,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.