| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6844677 Herst.-Nr.: KWL-SL4/20 EAN/GTIN: 4010184044130 |
| |
|
| | |
| Flachbandkabel, beidseitig mit RJ 10 Steckern für das Bedienelement Komfort KWL-BEC, die CO2-, Mischgas- (VOC), Feuchefühler, das KNX/EIB-Modul oder das Erweiterungsmodul. Kabeltyp: sonstige, Pinbelegung: 1:1, Länge: 20 m, Mantel-Farbe: schwarz, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ10 4(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ10 4(4), Kabelkonstruktion: 1x4, Rasthebelschutz: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KWL-SL4/20 | Ident Code: | 04413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,43* | € 39,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,01* | € 39,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,52* | € 39,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 29,50* | € 39,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,75* | € 43,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|