| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850097 Herst.-Nr.: GS25 EAN/GTIN: 4012799551690 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 25, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,48 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 250 mm, Breite: 304 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 304 mm, Höhe mit Verpackung: 304 mm, Tiefe mit Verpackung: 8 mm Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GS25 | Ident Code: | 0055.0169 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,87* | € 61,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,41* | € 62,79* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,40* | € 63,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,50* | € 63,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,25* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|