Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850311
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DHP22-16
EAN/GTIN:
     4012799820918
Suchbegriffe:
Dachventilator
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP ..., Schütz US 16 T, DTL 2 P-L (bei 16,5 kW bis 30 kW). Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Luftfilter TFP installieren. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 300 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DHP 22-16, Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 23,1 A, Schutzart: IP 43, Einbau: innen, Einbauort: Kanal, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,98 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,68 kg, Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 639 mm, Höhe: 288 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 670 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 380 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 16000 W Breite: 639 mm, Ausführung: rechteckig, Höhe: 288 mm, Länge: 370 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Schutzart (IP): IP43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DHP22-16
Ident Code:
0082.0091
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.365,20*
€ 1.538,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.370,51*
€ 1.539,06*
Frei Haus
ab € 1.384,16*
€ 1.552,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.384,09*
€ 1.590,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.555,35*
€ 1.727,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,30*
€ 2.055,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,82*
€ 2.037,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,63*
€ 1.946,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,84*
€ 1.893,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,35*
€ 1.850,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 283,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 151,81*
Zubehör
Maico
0149.0067
ab € 557,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.