Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850374
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DRH25-6
EAN/GTIN:
     4012799821076
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
lufterhitzer
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler ETL/DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE... Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Ausführung gemäß VDE, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und den zuständigen EU-Richtlinien. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 150 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DRH 25-6, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 15 A, Schutzart: IP 43, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,59 kg, Nennweite: 250 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 331 mm, Tiefe: 375 mm, Breite mit Verpackung: 320 mm, Höhe mit Verpackung: 285 mm, Tiefe mit Verpackung: 395 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 6000 W Breite: 250 mm, Höhe: 331 mm, Länge: 375 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Schutzart (IP): IP43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DRH25-6
Ident Code:
0082.0107
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,15*
€ 984,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,62*
€ 967,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,88*
€ 919,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,67*
€ 831,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.