| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850475 Herst.-Nr.: GF20 EAN/GTIN: 4012799560029 |
| |
|
| | |
| Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 20, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,6 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 254 mm, Höhe: 254 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 254 mm, Höhe mit Verpackung: 254 mm, Tiefe mit Verpackung: 5 mm Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GF20 | Ident Code: | 0056.0002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,43* | € 33,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,12* | € 34,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,12* | € 35,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,04* | € 35,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,51* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|