| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850483 Herst.-Nr.: GS40 EAN/GTIN: 4012799551720 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 40, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,77 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 400 mm, Breite: 460 mm, Höhe: 460 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 460 mm, Höhe mit Verpackung: 460 mm, Tiefe mit Verpackung: 10 mm Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GS40 | Ident Code: | 0055.0172 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,29* | € 87,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,66* | € 89,02* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,98* | € 89,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,94* | € 90,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,78* | € 105,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|