| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850638 Herst.-Nr.: ZVR60 EAN/GTIN: 4012799931997 |
|
|
| | |
| Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS. Für den Einbau in dünne Wände.Artikel: ZVR 60, Einbau: außen, Einbauort: dünne Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,9 kg, Geeignet für Nennweite: 600 mm, Breite: 684 mm, Höhe: 684 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 684 mm, Höhe mit Verpackung: 684 mm, Tiefe mit Verpackung: 2 mm Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false für Vent.-Nenn-Ø: 60 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ZVR60 | Ident Code: | 0093.0199 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,08* | € 195,51* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 166,47* | € 197,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,81* | € 199,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,24* | € 208,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 198,14* | € 235,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|