Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850801
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ERH12-1
EAN/GTIN:
     4012799821014
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler ETL/DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE... Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Ausführung gemäß VDE, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und den zuständigen EU-Richtlinien. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 150 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: ERH 12-1, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 5,22 A, Schutzart: IP 43, Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,59 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,88 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 125 mm, Höhe: 206 mm, Tiefe: 375 mm, Breite mit Verpackung: 195 mm, Höhe mit Verpackung: 260 mm, Tiefe mit Verpackung: 385 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 1200 W Breite: 125 mm, Höhe: 206 mm, Länge: 375 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Schutzart (IP): IP43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ERH12-1
Ident Code:
0082.0101
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,99*
€ 367,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,49*
€ 368,56*
Frei Haus
ab € 312,16*
€ 371,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,11*
€ 377,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 360,12*
€ 425,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,42*
€ 506,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0075
ab € 124,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 286,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 153,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.