| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850843 Herst.-Nr.: GS56 EAN/GTIN: 4012799551768 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 56, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,21 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 560 mm, Breite: 664 mm, Höhe: 664 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 664 mm, Höhe mit Verpackung: 664 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GS56 | Ident Code: | 0055.0176 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,25* | € 138,51* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 111,94* | € 140,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,35* | € 147,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,39* | € 167,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 144,15* | € 179,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|