| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851047 Herst.-Nr.: WRH12-1 EAN/GTIN: 4012799821175 |
| |
|
| | |
| Wasser-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Anschlüsse aus Kupfer. Gehäusedeckel für Wartungsarbeiten abnehmbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen.Artikel: WRH 12-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,71 kg, Nennweite: 125 mm, Freier Querschnitt: 1215 cm2, Breite: 225 mm, Höhe: 183 mm, Tiefe: 380 mm, Breite mit Verpackung: 265 mm, Höhe mit Verpackung: 205 mm, Tiefe mit Verpackung: 381 mm, Lufterhitzerart: Wasser, Heizleistung: 1700 W, Massenstrom: 85 kg/h, Vorlauftemperatur: 70 °C, Rücklauftemperatur: 50 °C, Max. Wassertemperatur: 100 °C, Max. Wasserdruck: 6 bar, Druckdifferenz Wasser: 800 Pa Breite: 225 mm, Höhe: 183 mm, Länge: 380 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WRH12-1 | Ident Code: | 0082.0117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,28* | € 522,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 438,62* | € 523,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,44* | € 527,91* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,84* | € 536,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 518,50* | € 605,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|