Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851216
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZR50/6B-EX-E
EAN/GTIN:
     4012799867135
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch - Lochbild nach DIN 24155. Zur einfachen und direkten Montage in ein Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZR 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten am Ventilator montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG.Artikel: DZR 50/6 B Ex e, Fördervolumen: 5520 m3/h, Drehzahl: 955 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 175 W, cosphi: 0,44, INenn: 0,57 A, Imax bei UNenn: 0,74 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: F, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 16,71 kg, Gewicht mit Verpackung: 20,41 kg, Nennweite: 500 mm, Breite: 624 mm, Höhe: 624 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 635 mm, Höhe mit Verpackung: 640 mm, Tiefe mit Verpackung: 410 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex eb IIB + H2 T4 Gb / Ex h IIB + H2 T4 Gb, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, IA/IN: 3,1, Zeit tA: 240 sek, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X, Temperaturklasse: T4, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 155 (F) Kanalbreite: 624 mm, Kanalhöhe: 624 mm, Leistungsaufnahme: 175 kW, Frequenz: 0...50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Nennspannung: 0...400 V, Schutzart (IP): IP64, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Luftmenge unbelastet: 5520 m³/h St.-Trafo TR: 0,8 Max. Strom (A): 0,57 Drehzahl 1/min: 955 Luftmenge (m³/h): 5800
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZR50/6B-EX-E
Ident Code:
0086.0713
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Frischluftventilator (Radial-), Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.512,00*
€ 1.686,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.516,56*
€ 1.687,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.500,45*
€ 1.714,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.539,30*
€ 1.718,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.796,21*
€ 1.991,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,98*
€ 2.370,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,15*
€ 2.349,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,86*
€ 2.248,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,83*
€ 2.192,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,21*
€ 2.137,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.