Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DN 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851225
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZS35/2BEEXE
EAN/GTIN:
     4012799941255
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Typenreihe: EZQ / DZQ .. Ex e mit quadratischer Wandplatte. EZS / DZS .. Ex e mit Stahlwandring. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: EZ .. Ex: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZ .. Ex: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.Artikel: DZS 35/2 B Ex e, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 5460 m3/h, Drehzahl: 2900 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 580 W, cosphi: 0,64, INenn: 1,3 A, Imax bei UNenn: 1,96 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 10,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,07 kg, Nennweite: 350 mm, Breite: 525 mm, Höhe: 525 mm, Tiefe: 293 mm, Breite mit Verpackung: 610 mm, Höhe mit Verpackung: 610 mm, Tiefe mit Verpackung: 400 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex eb IIB + H2 T3 Gb / Ex h IIB + H2 T3 Gb, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +60 °C, IA/IN: 6,9, Zeit tA: 35 sek, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X, Temperaturklasse: T3, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 155 (F) Kanalbreite: 525 mm, Kanalhöhe: 525 mm, Leistungsaufnahme: 580 kW, Frequenz: 0...50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T3, Einbauort: Wand, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Nennspannung: 0...400 V, Schutzart (IP): IP64, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Luftmenge unbelastet: 5460 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZS35/2BEEXE
Ident Code:
0094.0125
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.490,37*
€ 1.669,58*
€ 65,00*
ab € 1.489,02*
€ 1.670,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.508,52*
€ 1.697,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.546,34*
€ 1.728,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.718,95*
€ 1.906,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,60*
€ 2.268,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,90*
€ 2.247,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,02*
€ 2.146,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,83*
€ 2.089,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,95*
€ 2.045,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.