| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852043 Herst.-Nr.: UPM60/100 EAN/GTIN: 4012799180104 |
|
|
| | |
| Montagehalter zum Einbau von Unterputzgehäuse ER-GH und ER-UP.. an Wänden, Decken oder in Schächten. Mit Langlöchern zur exakten Justierung der Ventilatorgehäuse. Verpackungseinheit: 2 L-förmige Winkelbleche, 4 Montageschrauben.Artikel: UPM 60/100, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,46 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Breite: 40 mm, Höhe: 350 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 40 mm, Höhe mit Verpackung: 350 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | UPM60/100 | Ident Code: | 0018.0010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,95* | € 26,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,65* | € 26,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,09* | € 28,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,29* | € 28,83* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,51* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|