| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852356 Herst.-Nr.: ZWVQ12 EAN/GTIN: 4012799520658 |
|
|
| | |
| In formschönem Design zur Montage an der Wand mit horizontalem Luftaustritt. Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen. Die große Wurfweite des Ventils ermöglicht eine hohe Eindringtiefe. Deckennahe Montage möglich. Das Zuluftventil ist dank seiner glatten Front leicht sauberzuhalten und zu reinigen. Abnehmbare Frontplatte. Eine einfache und genaue Volumenstromeinstellung erfolgt durch Entfernen oder Ergänzen der mitgelieferten, unsichtbaren Klebestreifen über den Lochreihen. Geringes Eigengeräusch. Das Ventil mit Rohrstutzen und Gummidichtung kann direkt in das Wickelfalzrohr eingeschoben werden.Artikel: ZWVQ 12, Luftrichtung: Belüftung, Max. Volumenstrom: 90 m3/h, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,67 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,69 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 218 mm, Höhe: 156 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 220 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 90 mm Farbe: weiß, Form: sonstige, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Stahl, Frontbreite: 218 mm, Frontlänge: 60 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ZWVQ12 | Ident Code: | 0152.0065 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,40* | € 89,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,49* | € 89,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,08* | € 91,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,30* | € 94,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 144,07* | € 173,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|