| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853077 Herst.-Nr.: TS18DN200 EAN/GTIN: 4012799513254 |
| |
|
| | |
| Brandschutz-Deckenschott für Abluftsysteme ER. Mit durchgehend freiem Querschnitt und glatten Innenflächen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.3-556. Zulassungsbescheid unter: maico-ventilatoren.com. Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Wartungsfrei.Artikel: TS 18 DN 200, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 2,76 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,82 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 342 mm, Höhe: 202 mm, Tiefe: 242 mm, Breite mit Verpackung: 345 mm, Höhe mit Verpackung: 203 mm, Tiefe mit Verpackung: 243 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-556 Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TS18DN200 | Ident Code: | 0151.0325 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,65* | € 242,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,00* | € 242,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,41* | € 244,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 302,29* | € 355,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 360,78* | € 415,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|