Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6853172
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZS50/84B
EAN/GTIN:
     4012799940548
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Lüftungs Verbindungstutzen
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Einbau zur Be- und Entlüftung in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme bei Typ DZQ ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme bei Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme bei Typ DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgitter SG.Artikel: DZS 50/84 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 4370 m3/h / 8890 m3/h, FördervolumenNenn: 3040 m3/h / 6600 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 38 Pa - 145 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 730 1/min - 1460 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 735 1/min / 1473 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 140 W / 695 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 0,5 A / 1,4 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: ja, Polanzahl bei hoher Drehzahl: 4, Polanzahl bei niedriger Drehzahl: 8, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 27 kg, Gewicht mit Verpackung: 29 kg, Nennweite: 500 mm, Breite: 700 mm, Höhe: 700 mm, Tiefe: 349 mm, Breite mit Verpackung: 730 mm, Höhe mit Verpackung: 730 mm, Tiefe mit Verpackung: 430 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Gesamteffizienz e: 38,2%, Messkategorie: A, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 45,6, VSD erforderlich: nein, Herstellungsjahr: siehe Typenschild, Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen, PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 0,695 kW / 6600 m3/h / 145 Pa, nBEP: 1460 1/min, spezifisches Verhältnis: ca. 1, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, SchallleistungspegelLWA7: 65 dB(A) / 82 dB(A), Verschlussklappe: ohne Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 400 V, Volumenstrom: 4370 m³/h, Nennweite: 500 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 735 1/min, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP55
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZS50/84B
Ident Code:
0094.0054
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, axial wandventilator, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.405,22*
€ 1.579,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.386,04*
€ 1.580,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.413,38*
€ 1.581,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.588,75*
€ 1.776,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.672,26*
€ 1.860,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,21*
€ 2.113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,07*
€ 2.086,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,81*
€ 1.994,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,05*
€ 1.942,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,75*
€ 1.890,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.