| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853364 Herst.-Nr.: RS30 EAN/GTIN: 4012799513407 |
| |
|
| | |
| Verschlussklappen zur Be- und Entlüftung. Lamellen manuell oder mit zusätzlichem Stellmotor MS 2 betätigen. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Mit Umlenker, 2,5 m Zugkordel und Zugkordel-Klemme. Mit verzinktem Schutzgitter. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: RS 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 1,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,25 kg, Klappenart: elektrisch / manuell, Nennweite: 300 mm, Breite: 366 mm, Höhe: 366 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 410 mm, Höhe mit Verpackung: 380 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C Tiefe: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff, Frontbreite: 366 mm, Fronthöhe: 366 mm Ausführung: 30 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | RS30 | Ident Code: | 0151.0340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lufteinlaß für Lüftungssytem, Kanalklappe für Lüftungssystem, Rohrklappe für Lüftungssystem, Außenverschluss für Lüftungssystem, Zuluftelement für Lüftungssytem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,40* | € 146,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 118,59* | € 146,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,55* | € 148,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,28* | € 151,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 139,97* | € 170,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|