Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachlaufrelais Nachlaufzeit: 0,5 - 20 Min, 1 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6856122
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     NRS10
EAN/GTIN:
     4012799578055
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
zeitrelais 30s
Nachlaufrelais zur Einstellung der Ventilator-Nachlaufzeit. Betätigung über handelsübliche Ausschalter, Taster und Türkontaktschalter möglich. Aus thermischen Gründen Montage mit seitlicher Luft notwendig.Artikel: NRS 10, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 2,5 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 27 mm, Höhe mit Verpackung: 93 mm, Tiefe mit Verpackung: 74 mm, Umgebungstemperatur: -10 °C bis 50 °C, Fernbedienung: nein, Nachlaufzeit: 0,5 min - 20 min Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 73 mm, Fernbedienung möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0...230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0...230 V, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
NRS10
Ident Code:
0157.0805
Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 72,98*
€ 84,45*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 73,59*
€ 85,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 77,97*
€ 89,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,97*
€ 91,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,38*
€ 107,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0200
ab € 80,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0006
ab € 103,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.