Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6870889 Herst.-Nr.: 88744 EAN/GTIN: 9002759887445 |
| |
|
| | |
| Der Erdspieß CUBA besteht aus feuerverzinktem Stahl und dient als Zubehör für Außenleuchten mit einem Fuß-Durchmesser von mindestens 20 cm. Der Erdnagel ermöglicht das Einstecken oder Einbetonieren Ihrer Außenleuchte wie beispielsweise Pollerleuchte, Wegeleuchte oder Stehleuchte in den Boden. Bitte beachten Sie, dass der Spieß nicht als Einschlaghülse dient und daher nicht mit einem Hammer in den Boden eingeschlagen werden darf. Eine Kabeldurchführung befindet sich in der Mitte des Erdspießes. Er bietet ein praktisches Hilfsmittel für Ihren Außenbereich – ob im Garten, an Wegen oder Einfahrten. Mit dem CUBA Erdspieß können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren. Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: sonstige, Durchmesser: 185 mm, Höhe/Tiefe: 300 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: sonstige, Art der Leuchte: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Farbtemperatur einstellbar: nein, Leistungsfaktor: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | EGLO Leuchten Handels GmbH | Produkt Typ: | 88744 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,65* | € 14,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,76* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|