Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, mit Befestigungsöse, z um anschrauben oder nieten, ideal g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6899441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     WT-EHF7,8X300
EAN/GTIN:
     4046356704403
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, transparent Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Bandlänge: 300 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: sonstige, Banddicke: 1,9 mm, Lösbarer Verschluss: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 75 mm, MIL-Zulassung: true, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Montagetemperatur: -10...60 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WT-EHF7,8X300
Ident Code:
3240724
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,358*
€ 0,468*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3512*
€ 0,4681*
100
€ 5,00*
ab € 0,3729*
€ 0,4829*
100
€ 5,95*
ab € 0,37763*
€ 0,48763*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4311*
€ 0,5611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5011*
€ 0,59631
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.