Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, zur einfachen Bünde lung und Führung von Leitern und Le


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6899804
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     WG-SHF20BK
EAN/GTIN:
     4046356717410
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch, schwarz Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,65 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -50...85 °C, Nenndurchmesser: 3,7 mm, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 4...20 mm, Wendelbreite: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WG-SHF20BK
Ident Code:
3241112
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,151*
€ 0,237*
12 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,1533*
€ 0,2445*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1628*
€ 0,2528*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,16453*
€ 0,25453*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,287*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,187* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 7,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.