| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6900138 Herst.-Nr.: 315-6 EAN/GTIN: 9003399315060 |
| |
|
| | |
| CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 16A 5p 6h IP44/IP54; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm; Schutzart: IP44/IP54 Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP54, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Bohrlochabstand vertikal: 56 mm, Bohrlochabstand horizontal: 56 mm, Flanschmaß vertikal: 70 mm, Flanschmaß horizontal: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | PC Electric Gesellschaft m.b.H. | Produkt Typ: | 315-6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,98* | € 7,88* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 7,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,00* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,11* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,86* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|