| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-6913604 Herst.-Nr.: GHG4320001R0005 EAN/GTIN: 4250217408939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-e Control Station GHG 432, polyamide, 2xM25 Polyamide for Zone 1/2"1EX23 Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...230 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 1, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4320001R0005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |