Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A Ex-geschützt 3-polig 200-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913662
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5114306R3003
EAN/GTIN:
     4250959927187
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Ex-Wandsteckdose 16A-3POL-6H/250V, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: 2 x Metallgewinde M20 ohne Verschraubung/Schraubverschluss, mit externem PE, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid, Bemessungsspannung: bis 415 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3: Ue 250 V / Ie 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / Ex II 2 D Ex IIIC T80 Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C, Abmessungen (L x B x H): 223 x 90 x 121 mm, Gewicht: 1.2 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 16 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5114306R3003
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a 3polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,89*
€ 391,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.