Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/2"1, 200-250 V, 9 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913730
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5128409R0001
EAN/GTIN:
     4250217427244
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Ex-Flange socket for Zone 1/2"1, 32 A, 4-pole200-250 V, 9 h, 1 cable gland Nennstrom: 32 A, Ausführung: Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5128409R0001
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 9h, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,93*
€ 816,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,53*
€ 782,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,18*
€ 752,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,12*
€ 696,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.