Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wandsteckdose f.Zone 1/2"1 125A 600-690 V, 5 h, 2 x M63 Leitungsein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913756
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5154405R0001
EAN/GTIN:
     4250959904027
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-Wall socket for Zone 1/2"1, 125 A, 4-pole600-690 V, 5 h, 2 x M63 cable gland Nennstrom: 125 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 5 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5154405R0001
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a, cee wanddose, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.869,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.035,75*
€ 4.802,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.006,51*
€ 4.767,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.918,81*
€ 4.663,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.889,57*
€ 4.628,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.869,83*
€ 4.605,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.