Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 16 346-415 V, 6 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913803
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5168506R0001
EAN/GTIN:
     4250217427749
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Ex-Flange socket for Zone 2/22, 16 A, 5-pole346-415 V, 6 h, 1 cable gland Nennstrom: 16 A, Ausführung: Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Für Ex-Zone Gas: 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5168506R0001
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a 5p 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.