| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-6913813 Herst.-Nr.: GHG5178406R0001 EAN/GTIN: 4250217427961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 32 A, 4-pol., GHG 517 380-415 V, 6 h Nennstrom: 32 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Für Ex-Zone Gas: 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5178406R0001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |